カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- Wera(3)
- サンワダイレクト(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
「3tx-t30」の検索結果

ソケット&ビットセット (ロールケース付き)
SIGNET(シグネット)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45