カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- グリーンクロス(3)
- RS PRO(3)
- 三菱電機(1)
- フナソー(1)
- GENTOS(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- NiteIze(1)
- SBS(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(1)
- ハート電機サービス(1)
「400-lm005」の検索結果
特価

アルティメットスモールLEDライト
SIGNET(シグネット)¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷USBケーブル(Type-C)。全長60mm、質量34gの超スモールボディです。背面と底部の2か所にマグネットがありハンズフリーで使用できます。クリップ、マグネット、カラビナ付きです。セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)60×27.5×15質量(g)34バッテリー3.7V 300mAh充電時間(時間)2.5LEDCREE LED明るさ(Lm)140 (HIGH)・50 (MID)・5 (LOW)・400 (TURBO)USBポートType-C照射距離(m)40・25・9・61点灯時間(時間)1・3・10・-防水IPX3