カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(2)
- ニッサン(5)
- ハリケーン(2)
- ミヤコ自動車(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- SWAGE-LINE(2)
- 制研化学工業(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ALCANhands(1)
- KITACO(1)
「65157-e4100」の検索結果
特価

ベルトサンダー
SIGNET(シグネット)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷低騒音&低空気消費量。 ベルト交換のしやすい構造。 持ちやすいソフトグリップ。 角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書全長(mm)295質量(kg)0.81回転数(min-1[r.p.m])19000使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)93.5ベルト寸法(mm)10×330