カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- アズワン(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ANEX(1)
- イスカル(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ベッセル(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- カワモト(川本産業)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- トヨタ(1)
- INFINEON(1)
「900-6-150」の検索結果
特価

オイルチェンジャー(ハンド・エア)
SIGNET(シグネット)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。付属品サクションホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.サクションチューブ3本(耐熱120度)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ材質PP質量(kg)4.8外形寸法(mm)外箱:270×255×645容量(L)(吸込)9.5タンク容量(L)10本体寸法(mm)300×230×635使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60関連部品サクションホース(ホース+PVCパイプ):品番4695803、サクションチューブ(透明):品番4695801、サクションチューブ(白ナイロン):品番4695802、サクションチューブ(青ハード):品番4695804、サクションチューブ(黒ハード):品番4695805、エアー接続プラグ:SIGNET 品番 Y22-PM/20PM 相当危険物の類別非危険物