カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(2)
- Beruf(23)
- Beruf SECURITY(1)
- GENTOS(1)
- KTC(1)
- ZEFULS(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- スキャングリップ(1)
- タイカツ(1)
- トライメイト(1)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 長輝ライトテック(1)
「beruf led」の検索結果
特価
関連キーワード

高演色LEDハンドライト
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷マグネット付き、フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LED(CRI96)を採用しております。コンパクトなサイズでありながら、高輝度を実現しました。持ち運びやすく、狭いスペースでも扱いやすいです。衝撃や振動に強く、過酷な作業環境でも安心して使用できます。用途様々な作業に最適寸法(mm)約258×58×45質量(kg)約0.45電源充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh入力USB-C・5V-1.5A対応スポットライト(lm):200発光色LED:電球色・昼白色・昼光色色温度(K)6500使用可能温度範囲-10~40℃フック対応充電時間(時間)約4.5モード点灯:(無段階調光) 最大800Lm使用場所屋内屋外マグネット対応明るさ(Lm)200 (スポットライト)/750 (電球色)/800 (昼白色)/800 (昼光色)防水保護等級IP54、耐衝撃:IK07電球の種類LED点灯時間(時間)約10 (スポットライト)/約3 (電球色)/約2.5 (昼白色)/約2.5 (昼光色)エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら