カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- パトライト(PATLITE)(2)
「cob-b2」の検索結果

充電式LEDペンライト
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷USBケーブル(Type-B)。スリムボディです。トップ&サイド2WAYのペンライトです。マグネット、クリップ付き。側面にはCOBライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。ペン先にはスポットLED搭載で、O奥まった箇所を照らすのに最適です。セット内容USBケーブル(Type-B)材質アルミ合金寸法(mm)174×21×20質量(g)58電源充電式バッテリー3.7V 650mAh充電時間(時間)2.5LEDLED+COB明るさ(Lm)180 (TOP)・300 (SIDE)防水性IPX0ポートチャージポート:Type-B照射距離(m)70 (TOP)・24 (SIDE)点灯時間(時間)3 (TOP)・1.5 (SIDE)エコロジー商品省エネ