カテゴリ

  • 作業工具(538)
  • 整備工具・収納(79)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 切削工具(19)
  • 物流用品(15)
  • 測定用品(14)
  • 研磨材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 保管用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 作業服(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 電動工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全保護具(4)
  • カー用品(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(14)
  • ホンダ(5,846)
  • トレード(1,962)
  • イトーキ(1,589)
  • P・O・Pプロダクツ(1,507)
  • SMC(1,156)
  • TRUSCO(420)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(412)
  • 三菱ふそう(387)
  • Panasonic(パナソニック)(257)
  • RS PRO(222)
  • MAZDA(マツダ)(221)
  • 渡辺電機工業(181)
  • オカムラ(岡村製作所)(171)
  • C’ultiva(カルティバ)(171)
  • メディアカバーマーケット(147)
  • Maritime Progress(144)
  • SPARKFUN(142)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(140)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gn」の検索結果

関連キーワード
837件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄口スパナ SIGNET(シグネット)薄口スパナSIGNET(シグネット)(21件のレビュー)
469税込516
1丁
当日出荷
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
油吸着マット SIGNET(シグネット)油吸着マットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(25枚)ほか
当日出荷
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収吸油量(L/枚)1.1種別オイル専用寸法(mm)500×500×4
超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)超ロングコンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(16件のレビュー)
759税込835
1丁
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
コンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)コンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
ピンポンチセット SIGNET(シグネット)ピンポンチセットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(6個)
当日出荷
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼
スナップリングプライヤー 軸・穴兼用 SIGNET(シグネット)スナップリングプライヤー 軸・穴兼用SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~50
オイルフィルターレンチ SIGNET(シグネット)オイルフィルターレンチSIGNET(シグネット)(17件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ハンドル式のオイルフィルターレンチ
油水吸着マット SIGNET(シグネット)油水吸着マットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋ほか
当日出荷
液体・水などで汚れやすい床や汚れを気にする現場に汚れが目立ちにくいグレータイプです
用途工場内のマットとして機械周辺の水や油の吸い取りドラム缶下に敷くマットとして工場などでの流出事故吸油量(L/枚)1.1対応オイル、水
ウレタンニーパッド SIGNET(シグネット)ウレタンニーパッドSIGNET(シグネット)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
どんな作業現場でも膝を痛めずに作業が可能
材質EVA寸法(mm)490×300×32
サイフォンオイルポンプ SIGNET(シグネット)サイフォンオイルポンプSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
液体を吸い上げるための手動ポンプです。液体に挿入し、数回ポンピングを行えば抽出が始まります。様々な液体抽出やオイル交換などの作業で役立ちます。逆流防止弁付きです。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PVC寸法(mm)ポンプ:103×47質量(g)160使用可能液体ガソリン、軽油、灯油、オイル類、その他水性媒体危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)820
エアホースリール SIGNET(シグネット)エアホースリールSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m材質(ホース)PUメッシュ幅(mm)305(ブラケット除く)質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)高さ(mm)288(ブラケット除く)穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7奥行(mm)156(ブラケット除く)最高圧力使用(MPa)2
インパクト用ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)インパクト用ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
全長(mm)32幅(mm)28質量(g)135差込角(sq.)1/2"SQ
クローフットレンチ SIGNET(シグネット)クローフットレンチSIGNET(シグネット)(16件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)3/8
オイルドレインパン SIGNET(シグネット)オイルドレインパンSIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
温度範囲(℃)‐40~85使用可能液体オイル、ガソリン等危険物の類別非危険物
ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)ヘクスローブビットソケットSIGNET(シグネット)(14件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8先端形状ヘクスローブ全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8
カスタムツールクッション SIGNET(シグネット)カスタムツールクッションSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(2枚)
当日出荷
クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
寸法(mm)(底部クッション)480×830×10上部寸法(mm)(クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
46992 4PCS ピックツールセット SIGNET(シグネット)46992 4PCS ピックツールセットSIGNET(シグネット)
1,498税込1,648
1セット(4本)
当日出荷
作業にあわせた4タイプの先端形状です。 ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外しケーブルの分離。 ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収。 オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し。
用途小さなシール、Oリングの脱着に、コネクター端子、ストッパーの脱着に材質軸部:クロームバナジウム鋼軸長(mm)67ハンドル長さ(mm)68アズワン品番65-0303-51
ソフトグリップロングドライバー SIGNET(シグネット)ソフトグリップロングドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)スタビーコンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
539税込593
1丁
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。
充電式折りたたみLEDライト SIGNET(シグネット)充電式折りたたみLEDライトSIGNET(シグネット)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。トップライトとメインライトの2WAYです。 折りたたみ式でライト部は180°回転できます。 メインライトは長押しで調光機能で、またSOS用の赤色灯機能付きです。 強力なマグネットとフック、クリップ付きであらゆる箇所で活躍します。
質量(g)135.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×140.5充電時間約3.5時間フックマグネット明るさ(Lm)メインライト/450、トップライト/30ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/3.5時間・18時間 (赤色灯)、トップライト/10時間電球の種類LED
3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット)3/8DR トルクアダプターSIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
ギアレンチ SIGNET(シグネット)ギアレンチSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質クロムバナジウム送り角度(°)5
ボールジョイントセパレーター SIGNET(シグネット)ボールジョイントセパレーターSIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。材質S45C(中炭素鋼)
クローフットレンチ SIGNET(シグネット)クローフットレンチSIGNET(シグネット)(8件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)1/2
85118 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 500g SIGNET(シグネット)85118 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 500gSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
マイクロファイバーの詰め合わせお得セット。 マイクロファイバーは細かいチリを繊維の表面に取込み汚れをすっきり落とします。 超速乾素材で、優れた吸水性があり、手触りも抜群です。
用途洗車、機械・機器メンテナンス、工具メンテナンス、掃除に。生地の種類マイクロファイバー寸法(mm)約280~500×約280~850セット数約7~17枚程度質量(g)500材質ポリエステル80%・ナイロン20%アズワン品番65-0303-67
クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)クイックカプラー付エアホースSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
マグネットディープソケット SIGNET(シグネット)マグネットディープソケットSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8インチ全長(mm)63
プライバー SIGNET(シグネット)プライバーSIGNET(シグネット)(17件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数1商品構成単品
12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー SIGNET(シグネット)12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリーSIGNET(シグネット)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。 ハイブリッド車の場合、エンジンルーム内にマイナス端子が設置されていない、または端子までケーブルが届かない場合があり、直接接続できないことがあります。その際は、マイナス端子に接続されているボディアースの未塗装金属部分(塗装されていない金属部分や、ボルト固定されている車体フレーム部分など)に黒色のブースターケーブルを接続していただくことで、エンジン始動が可能です。 リチウムバッテリーにはリチウムポリマーを使用しております。
用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消仕様製品ライフサイクル:1000回セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース本体質量(g)400最大電流(A)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)10400入出力Type-C:5V/3Aポート充電:Type-CUSB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/2.1A
ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット)ブレーキ液テスターSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
欠品中
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセットSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
ツイストロングボールヘックスレンチセット SIGNET(シグネット)ツイストロングボールヘックスレンチセットSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 ロング+ボール付きタイプ。
サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型タイプロング寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント
ミニスナップリングプライヤーセット SIGNET(シグネット)ミニスナップリングプライヤーセットSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4個)
当日出荷
先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品全長(mm)66~77軸穴種別軸・穴兼用軸径(Φmm)1
ブラシ (46924交換用) SIGNET(シグネット)ブラシ (46924交換用)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
用途ボルト・ナットの錆取りに
コンビネーションレンチセット インチ SIGNET(シグネット)コンビネーションレンチセット インチSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット(11個)
当日出荷
壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
メカニックテストスコープ SIGNET(シグネット)メカニックテストスコープSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)280(ニードル)
ミニラチェセット SIGNET(シグネット)ミニラチェセットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93厚さ(mm)(ヘッド)70ケース寸法(mm)119×40×15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ギヤ歯数52
ヘックスビットアダプター SIGNET(シグネット)ヘックスビットアダプターSIGNET(シグネット)(26件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ウルトラソフト)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:L。 ウルトラソフトは非常に柔らかく、帯電防止機能付きです。 より優しいタッチが必要なデリケートな表面に最適です。 特に車内清掃、ダッシュボードなどの狭い箇所にオススメです。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)ウルトラソフト合成毛材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
ボールジョイントプーラー SIGNET(シグネット)ボールジョイントプーラーSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
全長(mm)160爪幅(mm)15、奥行25口の開き(mm)15~55
...