カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(8)
- SMC(46)
- デンゲン(24)
- トーマス科学(9)
- マリンテック(9)
- 日東工業(6)
- エスコ(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
- アネスト岩田(3)
- メキシケム(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- アサダ(2)
- AGC(2)
- アズワン(2)
- エレコム(2)
- サンハヤト(2)
- 日本磨料工業(2)
- ホーザン(2)
- グリーンクロス(2)
- ブランドをもっと見る
「hfc 134」の検索結果

POEオイル (蛍光剤入り)
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。適合オイル:POE材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
PAGオイル (蛍光剤入り)
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。適合オイル:PAG材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分リオキシプロピレン、グリコールジメチルエーテル、潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
リークシールオイル
SIGNET(シグネット)¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷カーエアコンのガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。専用のインジェクターを使用して注入します。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。予防整備としてもご使用いただけます。適合オイル:PAG、POE材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分精製油、漏れ止め剤冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)、R12、R404サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物