カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(2)
- CKD(1)
- GENTOS(1)
- GROZ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- トライメイト(1)
- ハタヤリミテッド(8)
- マキタ(2)
「lw-10a hataya」の検索結果
特価

マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯
SIGNET(シグネット)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC全長(mm)355質量(g)395対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h充電時間約4~5時間色温度(K)6000~6500充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V充電可能回数約500~600回明るさ(Lm)315防水保護等級IP55電球の種類LEDエコロジー商品省エネ