カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- 三ツ星ベルト(8)
- バンドー化学(5)
- コンパクトツール(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- Optibelt(1)
「remf6420」の検索結果
特価

ダブルアクションサンダー
SIGNET(シグネット)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書材質樹脂、鉄質量(g)810タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)70.8使用空気圧力(MPa)0.62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)2.1オービットダイヤ(mm)5排気方向後方パッド径(Φmm)125