カテゴリ
- 作業工具(535)
- 整備工具・収納(79)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- 切削工具(19)
- 清掃用品(16)
- 物流用品(14)
- 測定用品(13)
- 研磨材(13)
- 洗車・清掃(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- タイヤ・足回り(11)
- 保管用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 空圧工具(8)
- 作業服(6)
- バッテリー・電装(5)
- 電動工具(5)
- 安全保護具(4)
- オフィス家具(3)
- カー用品(3)
- 制御機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(12)
- ホンダ(14,751)
- 三菱ふそう(7,111)
- SIEMENS(3,435)
- RS PRO(2,192)
- メディアカバーマーケット(1,981)
- SMC(1,545)
- SIBATA(柴田科学)(1,389)
- トヨタ(1,119)
- SICK(896)
- S.I.C.(SHINDO)(721)
- MAZDA(マツダ)(698)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
- ノーブランド(602)
- ミドリ安全(597)
- ミツビシ(568)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(521)
- フエニックス・コンタクト(517)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(511)
- ブランドをもっと見る
「si」の検索結果
商品豆知識

超ロングコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1丁当日出荷コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
コンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1丁当日出荷から翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
サイフォンオイルポンプ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷液体を吸い上げるための手動ポンプです。液体に挿入し、数回ポンピングを行えば抽出が始まります。様々な液体抽出やオイル交換などの作業で役立ちます。逆流防止弁付きです。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PVC寸法(mm)ポンプ:103×47質量(g)160使用可能液体ガソリン、軽油、灯油、オイル類、その他水性媒体危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)820
スナップリングプライヤー 軸・穴兼用
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~50
インパクト用ユニバーサルジョイント
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。幅(mm)28全長(mm)32質量(g)135差込角(sq.)1/2"SQ
充電式折りたたみLEDライト
SIGNET(シグネット)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。トップライトとメインライトの2WAYです。 折りたたみ式でライト部は180°回転できます。 メインライトは長押しで調光機能で、またSOS用の赤色灯機能付きです。 強力なマグネットとフック、クリップ付きであらゆる箇所で活躍します。質量(g)135.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×140.5充電時間約3.5時間フック○マグネット○明るさ(Lm)メインライト/450、トップライト/30ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/3.5時間・18時間 (赤色灯)、トップライト/10時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
カスタムツールクッション
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組(2枚)当日出荷クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。寸法(mm)(底部クッション)480×830×10上部寸法(mm)(クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
クイックカプラー付エアホース
SIGNET(シグネット)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
ソフトグリップロングドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
46992 4PCS ピックツールセット
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481セット(4本)当日出荷作業にあわせた4タイプの先端形状です。 ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外しケーブルの分離。 ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収。 オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し。用途小さなシール、Oリングの脱着に、コネクター端子、ストッパーの脱着に材質軸部:クロームバナジウム鋼軸長(mm)67ハンドル長さ(mm)68アズワン品番65-0303-51
スタビーコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1丁当日出荷手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。
3/8DR トルクアダプター
SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
ボールジョイントセパレーター
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。材質S45C(中炭素鋼)
ヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
85118 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 500g
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット当日出荷マイクロファイバーの詰め合わせお得セット。 マイクロファイバーは細かいチリを繊維の表面に取込み汚れをすっきり落とします。 超速乾素材で、優れた吸水性があり、手触りも抜群です。用途洗車、機械・機器メンテナンス、工具メンテナンス、掃除に。材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)約280~500×約280~850質量(g)500セット数約7~17枚程度アズワン品番65-0303-67生地の種類マイクロファイバー
ボルトクリーニングセット
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー
SIGNET(シグネット)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。 ハイブリッド車の場合、エンジンルーム内にマイナス端子が設置されていない、または端子までケーブルが届かない場合があり、直接接続できないことがあります。その際は、マイナス端子に接続されているボディアースの未塗装金属部分(塗装されていない金属部分や、ボルト固定されている車体フレーム部分など)に黒色のブースターケーブルを接続していただくことで、エンジン始動が可能です。 リチウムバッテリーにはリチウムポリマーを使用しております。用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消仕様製品ライフサイクル:1000回セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース本体質量(g)400最大電流(A)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)10400入出力Type-C:5V/3Aポート充電:Type-CUSB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/2.1A
ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
メカニックテストスコープ
SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能全長(mm)280(ニードル)
コンビネーションレンチセット インチ
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット(11個)当日出荷壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
ツイストロングボールヘックスレンチセット
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 ロング+ボール付きタイプ。形状L型寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10タイプロング先端形状ボールポイント二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10サイズ規格ミリ
ディテールブラシ (ウルトラソフト)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:L。 ウルトラソフトは非常に柔らかく、帯電防止機能付きです。 より優しいタッチが必要なデリケートな表面に最適です。 特に車内清掃、ダッシュボードなどの狭い箇所にオススメです。用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)ウルトラソフト合成毛材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
...