カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- サンワサプライ(2)
- WORKPRO(2)
- 岡崎精工(1)
- SUN UP(1)
- メカニクス(1)
- MECHANIX WEAR(1)
- パナソニックコネクト(1)
「tpr060」の検索結果

ピックツールセット S-VALUE
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷傷をつけにくいTPR素材のピックツールです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。形状は、ストレート大/フック大、ストレート小/フック60°、フック小/フック45°の3タイプです。パーツの分解、Oリングやシールの取り外しなどに適しています。材質TPR (熱可塑性ゴム)全長(mm)165 (ストレート大)/167 (ストレート小)/170 (フック小)質量(g)8 (ストレート大)/8 (ストレート小)/8 (フック小)耐熱温度(℃)90度以下