カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(17)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
  • 切削工具・研磨材(19)
  • 測定・測量用品(4)
  • 作業工具/電動・空圧工具(8)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(202)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
  • 自動車用品(19)
  • バイク用品(6,459)
  • 農業資材・園芸用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • 東安
  • モノタロウ(3,831)
  • BIGM(丸山製作所)(66,076)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,455)
  • EBM(江部松商事)(7,630)
  • Kawasaki(8,651)
  • NAKANO(6,710)
  • Panasonic(パナソニック)(22,484)
  • SHIMANO(シマノ)(6,755)
  • TRUSCO(12,445)
  • エスコ(39,886)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • コガネイ(5,666)
  • スバル(14,583)
  • ホンダ(58,210)
  • メディアカバーマーケット(41,411)
  • 三菱電機(11,679)
  • 大阪魂(26,700)
  • 工進(6,820)
  • 雅(8,079)
商品レビュー
  • 以上(201)
  • 以上(229)
  • 以上(235)
  • 以上(245)
価格
  • 1,500円以下(1,826)
  • 1,500-10,000円(2,913)
  • 10,000-50,000円(1,567)
  • 50,000-100,000円(319)
  • 100,000円以上(223)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,742件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タングステン電極棒 セリウム入り 東安

    タングステン電極棒 セリウム入り

    東安
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10本)
    当日出荷
    (1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能
    長さ(mm)150識別色先端:灰色
  • タングステン電極棒 トリウム入り 東安

    タングステン電極棒 トリウム入り

    東安
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
    長さ(mm)150識別色先端:赤色
  • 溶接用 牛革 足カバー 東安

    溶接用 牛革 足カバー

    東安(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1双
    当日出荷
    マジックテープ式!。着脱楽々・調節可能♪
    用途溶接作業 建築 土木等に!。溶接時、靴などにスパッタの飛散を防ぐことが出来ます。切断など靴や足を保護する役割もあります。材質牛革色本色タイプマジックテープ式特性耐久性、柔軟性
  • ピストル型ガス点火ライター 東安

    ピストル型ガス点火ライター

    東安(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!
    用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能!仕様GAS-Pistol-typeセット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)36使用温度範囲(℃)‐20~70電源ソーラー電池+内蔵電池使用時間1200時間フィルターサイズ(mm)108×51×5.2視界範囲(mm)90×30切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • チャック付き袋 東安

    チャック付き袋

    東安
    ¥549~税込¥604~
    1セット(300枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途部品などの小物の収納等、チャック付で安心材質PEポリエチレン、非食品用厚さ(mm)0.04色透明種類平袋(チャック付き)
  • 洗車ブラシ 4本セット 東安

    洗車ブラシ 4本セット

    東安
    ¥979税込¥1,077
    1セット(4本)
    欠品中
    <ソフトブラシ>。特長:たっぷりのやわらかい毛質で車体への傷を抑えながら。優しく掃除することができます!。使用例:サイドミラーやエンブレム、クリアパーツなどに!。<ミディアムブラシ>。特長:厳選した豚毛を使用したほどよいコシの毛質で、。幅広いポイントで活躍します!。使用例:グリル周辺やエンブレム、ライトの隙間などに!。<ハードブラシ>。特長:品質の高いPP素材を使用した硬めの毛質で隙間の奥まで。しっかり汚れを落とします!。使用例:ホイールやボルト周辺、ヒンジの隙間などに!。<車内用ブラシ>。特長:極細毛質の柔らかいソフトブラシで車内の気になる。細かい部分まで、綺麗に掃除ができます!。使用例:ルーバーやシート周辺、ボタン周辺などに!。ジップ付き収納ケース付き。まとめて収納可能なケース付き!。半透明で中身も確認しやすくなっています♪
    種別CarWashBrush寸法(cm)約22.5(3本共通サイズ)・約8.5
  • レギュレートレクチファイヤー TAKEGAWA(武川)

    レギュレートレクチファイヤー

    TAKEGAWA(武川)(29件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • タングステン電極棒 純タン 東安

    タングステン電極棒 純タン

    東安
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10本)
    当日出荷
    ・アルミ専用溶接電極棒。・交流溶接専用。・均一で高純度な材料にて製造されています
    長さ(mm)150識別色先端:緑
  • ケーブルジョイント 東安

    ケーブルジョイント

    東安
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(2組)
    当日出荷
    用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
  • バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)

    バッテリーMF12V/1.3Ah

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
  • アルゴン調整器 東安

    アルゴン調整器

    東安(2件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(1台)
    当日出荷
    ガス調整器
    使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジホースニップル8mm
  • 溶接メガネ ケース付き 東安

    溶接メガネ ケース付き

    東安
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    生産物賠償責任保険[PL保険]に加入商品。液晶に保護プレートを加えて、溶接スパッタを防止!
    用途アーク、TIG(30A以下はNG)等、アルミ、ステンレス、鉄等、幅広い溶接にご使用いただけます。種別TW-G04遮光度作業前#3/溶接時#11
  • アルミ用 TIG溶接棒 東安

    アルミ用 TIG溶接棒

    東安
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    用途二輪車や車両等の溶接長さ(mm)500種類5356
  • オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部) TAKEGAWA(武川)

    オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)

    TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
    セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
  • 点検鏡 LEDライト付き 東安

    点検鏡 LEDライト付き

    東安(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため。見にくい機器の裏側なども確認できます!。2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!。3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!。4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
    用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー。見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)仕様Inspection-mirror質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
  • レバーグリップ TAKEGAWA(武川)

    レバーグリップ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
    材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
  • 軟鋼用 TIG溶接棒 東安

    軟鋼用 TIG溶接棒

    東安
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    スラグが極めて少なく、作業性良好。美しいビードが得られます。
    用途電力、産機、電機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接長さ(mm)500 ※輸入品の為、多少バラつきがあります。
  • アースクランプ 東安

    アースクランプ

    東安
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
    用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
  • 永磁リフティングマグネット 東安

    永磁リフティングマグネット

    東安
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!。レバースイッチで簡単に切り替え可能。保管ケース付き(木箱のケース)で安心。レバースイッチで切替簡単:。レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!。吊り上げたい鋼材などに付着させた後、。レバーをONにすることで磁力が発生します。※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります。セーフティーロック付き。作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます
    用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
  • AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)

    AC/DC 汎用ウインカー リレー

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12定格電力(W)10
  • りん銅ろう BCuP-2 東安

    りん銅ろう BCuP-2

    東安
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(1kg)
    当日出荷
    ROHS対応
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
  • 草刈り用 チップソー 東安

    草刈り用 チップソー

    東安
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    強力斜め埋め込みのため耐久性抜群! 刃先全面研磨により切れ味抜群!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
    用途雑草・竹・笹・雑木が良く切れる。
  • CO2チップ 東安

    CO2チップ

    東安
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
  • アルミ用 TIG溶接棒 東安

    アルミ用 TIG溶接棒

    東安
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    用途6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接長さ(mm)500種類4043
  • プラズマチップ(ショート) 東安

    プラズマチップ(ショート)

    東安
    ¥2,498税込¥2,748
    1ケース(10本)
    当日出荷
  • プラズマ電極 東安

    プラズマ電極

    東安
    ¥2,498税込¥2,748
    1ケース(10本)
    当日出荷
    適合品番TET02033主な適合トーチYT-065PCS・YT-085PCS・YT-06PD2・YT-08PD2アンペア60-80A
  • アースクランプ 東安

    アースクランプ

    東安(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP。2.アルミ製で熱を発散!。3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能。4.接触面を平らにし、通電性UP。5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
    用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。3.ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。型番TW-MEC300入数1本アンペア300A
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安
    ¥6,480税込¥7,128
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!。新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。【遮光度調整機能付】
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください)質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)92×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • 火口掃除針 東安

    火口掃除針

    東安(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    用途携帯に便利な火口掃除針。掃除針を本体ケースに収納できるので、安全性UP!保管もしやすい!。ガス溶接器具などの穴掃除や。バイクなどのキャブレター・ジェットなどの小さな穴の掃除にも内部を傷つけることなく掃除できます!セット内容掃除針:12本組(太さ:0.4~1.6mm)、平ヤスリ:1枚長さ(cm)針部:約8ケース寸法(mm)幅:約24、長さ:約103、厚さ:12
  • エアーニードルスケーラー 東安

    エアーニードルスケーラー

    東安
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    1.狭い場所や奥まった箇所、。段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、。様々な加工が可能です。
    用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。制御ロックを押して解除する (画像参照)仕様無負荷打撃数:2700rpm空気消費量:10cfm作動圧力:90psi寸法本体:210mmグリップ太さ:約113mmエアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)針:針径3mm、長さ:180mm質量:約1.2kg (針含む)
  • CO2チップ 東安

    CO2チップ

    東安
    ¥998税込¥1,098
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
  • G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • タングステン電極棒用 ボトル式ケース 東安

    タングステン電極棒用 ボトル式ケース

    東安
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超軽量でコンパクト、。ボールチェーン付で持ち運びもラクラク♪。3つのパーツに分かれているため、短い電極棒も取り出しやすい!。例)線径2.4mmの電極棒で約20本の収納が可能!
    用途ボトル式 持ち運び収納ケース長さ(mm)【タングステン電極棒】~150寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×155
  • TIG溶接棒 ステンレス用 東安

    TIG溶接棒 ステンレス用

    東安
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    用途ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接材質ステンレス TIG-309L炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。長さ(mm)500規格AWS規格:A5.9 ER309LJIS規格:JIS Z 3321 YS309L相当
  • e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)

    e-エアーポンプ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
    用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
  • 鋳物用 溶接棒 東安

    鋳物用 溶接棒

    東安
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(5本)ほか
    3日以内出荷
    用途一般鋳鉄の補修溶接。 各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合材質純ニッケル心線規格JIS:Z3252 DFCNi相当・AWS:A5.15 ENi-Ci相当電流範囲(A)70~150
  • ステンレス用 TIG溶接棒 東安

    ステンレス用 TIG溶接棒

    東安
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304L等の溶接材質ステンレス TIG-308L長さ(mm)500
  • 自動遮光溶接面 東安

    自動遮光溶接面

    東安
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱
    3日以内出荷
    1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
    用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
  • インシュレーター 東安

    インシュレーター

    東安
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(10本)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    電流(A)350