絞り込み
ブランド
- マグライト
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,955)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
マグライト
マグライトのページです。マグライトは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | Mag Instrument, Inc. |
|---|---|
| 所在地 | 2001 S Hellman Ave, Ontario, CA 91761 |

LEDフラッシュライト ソリテール
マグライト(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え付属品ストラップ材質本体: アルミ合金全長(mm)81質量(g)24電源単4形乾電池(1個)付属外径(Φmm)12.7全光束(Lm)37使用電球LED連続点灯時間1時間45分耐水性×光束(Lm)37照射距離(m)55点灯時間最大1時間45分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライト ミニマグライト
マグライト(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応使用電球LED電球の種類LED
LEDフラッシュライト マグライトプロ
マグライト(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分電球の種類LED
LED フラッシュライト
マグライト¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。色黒保護等級IPX4電球の種類LED
LEDフラッシュライト用交換レンズキット
マグライト¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにすれば、環境にあった視認性の高い照射が可能です。セット内容レッド、ブルー、クリアのレンズ各1、ストラップ、転がり防止ソケット、保持具
LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)
マグライト(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。付属品取付ねじ
LEDフラッシュライト用ホルダーカバー
マグライト¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷フラッシュライト用の保護カバーです。仕様単3電池2本使用タイプのフラッシュライトに対応適合本体SP2P、SP22、SP+P材質ナイロン質量(g)17ベルト幅(mm)(最大)57寸法(横×縦)(mm)160×40
LEDフラッシュライト用ベルトホルダー
マグライト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。ベルト幅(mm)(最大)57寸法(横×縦)(mm)190×57