カテゴリ
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- ペンギンワックス
- LAUT(3)
- LEPLUS NEXT(5)
- RG(レーシングギア)(7)
- SPARKLE(スパークル)(5)
- カール事務器(2)
- ソーダスパークル(4)
- フジックス[縫製用品](1)
- ルートート(1)
- 千住金属工業(1)
- 武蔵ホルト(2)

スーパーコア グロスマックス
ペンギンワックス¥16,980税込¥18,6781個(18L)7日以内出荷コアシェル構造のアクリル系ポリマーが深みのある光沢質感を実現し、映えあるフロアを創造します。 ・抜群の光沢と深みのある質感を両立。 ・レベリング性に優れ、光沢の良い塗膜が速くきれいに仕上がります。 ・イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。 抜群の光沢と深みのある質感を両立 グロスマックスは光沢に優れたアクリル系RS(Rich Sparkled)ポリマーと塗膜に深みを与える特殊合成レジンの絶妙な配合バランスにより、非常に見映えのするフロアに仕上げます。 速くてきれいな仕上がり グロスマックスは乾燥性が良く、かつレベリング性に優れているので、光沢の良い塗膜が速くきれいに仕上がります。 ホコリの付着軽減 グロスマックスはイオン系帯電防止剤配合で、静電気によるホコリの付着を軽減します。用途コンポジションビニル床タイル、ホモジニアスビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.4比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)4.9標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら