カテゴリ

  • 清掃用品(12)
絞り込み
ブランド
  • ペンギンワックス
  • BIGM(丸山製作所)(120)
  • ケルヒャー(56)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(34)
  • 伊東電機(23)
  • 日東工業(15)
  • マキシンコー(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • 協育歯車(14)
  • 渡辺電機工業(12)
  • SMC(9)
  • ネグロス電工(9)
  • KTC(8)
  • セキセイ(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • エスコ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-15」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イノベーター15D、BP-150用パッド台 ペンギンワックス

    イノベーター15D、BP-150用パッド台

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    プラスチック製でサビや腐食がありません。
    用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1138適合本体9350材質プラスチック質量(kg)1.9高さ(mm)65直径(mm)3802018年トラスコ掲載ページ9 0119
  • 15インチコードレスポリッシャー ペンギンワックス

    15インチコードレスポリッシャー

    ペンギンワックス
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!
    用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260パッドサイズ(inch)15
  • BP-150LiⅡ ペンギンワックス

    BP-150LiⅡ

    ペンギンワックス
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!
    質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
  • BP-150Li用パッド台 ペンギンワックス

    BP-150Li用パッド台

    ペンギンワックス
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ポリッシャースタンド ペンギンワックス

    ポリッシャースタンド

    ペンギンワックス
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    ペンギンポリッシャーシリーズに共通で使え、より便利になりました!バッテリー交換の際にも便利で安全です! BP-150Li(廃盤)/BP-150Li Ⅱ/BP-130LiⅢ(廃盤)/BP-130LiⅢα/イノベーター15D・17D ペンギンポリッシャーシリーズに幅広く取付けできる共通仕様になりました! 取付け構造を工夫してBP130Ⅲ 130Ⅲαにも取付けられるようになりました! タンクに水が入ったままのブラシやパットの交換、バッテリー交換の際にも便利で、安全です! スタンドの取り付け位置を工夫した低重心で、従来よりもハンドルの重さを感じません! 画像はBP130Ⅲαにスタンドを取り付けた画像です。
    長さ(mm)326質量(kg)0.6
  • ナイロンブラシ15インチ ペンギンワックス

    ナイロンブラシ15インチ

    ペンギンワックス
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    BP-150Li用のナイロンブラシです。
  • ワンタッチガード15インチ ペンギンワックス

    ワンタッチガード15インチ

    ペンギンワックス
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    BP-150Li用の飛散防止カバーです。
  • カーペットブラシ15インチ ペンギンワックス

    カーペットブラシ15インチ

    ペンギンワックス
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    BP-150Li用のカーペットブラシです。
  • パッドホルダー15インチ ペンギンワックス

    パッドホルダー15インチ

    ペンギンワックス
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    BP-150LiⅡ専用のパッドホルダーです。
  • シャンピングタンク ペンギンワックス

    シャンピングタンク

    ペンギンワックス
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ポリッシャー用のシャンピングタンクです。
    用途BP-130LiⅢα、BP-150LiⅡ装着部品
  • BP-150Li用ガード(飛散防止) ペンギンワックス

    BP-150Li用ガード(飛散防止)

    ペンギンワックス
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • BP-150Li用ナイロンブラシ ペンギンワックス

    BP-150Li用ナイロンブラシ

    ペンギンワックス
    24,880税込27,368
    1個
    7日以内出荷
    ペンギンワックス BP-150Li用のナイロンブラシです。