カテゴリ
- 清掃用品(15)
絞り込み
ブランド
- ペンギンワックス
- ケルヒャー(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ベルスター研磨材工業(8)
- SMC(6)
- ウエルドテック社(5)
- NOK(4)
- trad(4)
- 伊東電機(4)
- omron(オムロン)(3)
- TDKラムダ(3)
- ETON(3)
- エスコ(2)
- ユニカ(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- 興和オプトロニクス(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 荒川製作所(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
「bp150」の検索結果

BP-150LiⅡ
ペンギンワックス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
イノベーター15D、BP-150用パッド台
ペンギンワックス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷プラスチック製でサビや腐食がありません。用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1138適合本体9350材質プラスチック質量(kg)1.9高さ(mm)65直径(mm)3802018年トラスコ掲載ページ9 0119
15インチコードレスポリッシャー
ペンギンワックス¥359,800~税込¥395,780~1台8日以内出荷コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260パッドサイズ(inch)15
イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク
ペンギンワックス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。用途ポリッシャーの溶液タンクに。トラスコ品番859-1140材質プラスチック幅(mm)232質量(kg)2.6高さ(mm)454奥行(mm)2652018年トラスコ掲載ページ9 0119
ポリッシャースタンド
ペンギンワックス¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷ペンギンポリッシャーシリーズに共通で使え、より便利になりました!バッテリー交換の際にも便利で安全です! BP-150Li(廃盤)/BP-150Li Ⅱ/BP-130LiⅢ(廃盤)/BP-130LiⅢα/イノベーター15D・17D ペンギンポリッシャーシリーズに幅広く取付けできる共通仕様になりました! 取付け構造を工夫してBP130Ⅲ 130Ⅲαにも取付けられるようになりました! タンクに水が入ったままのブラシやパットの交換、バッテリー交換の際にも便利で、安全です! スタンドの取り付け位置を工夫した低重心で、従来よりもハンドルの重さを感じません! 画像はBP130Ⅲαにスタンドを取り付けた画像です。長さ(mm)326質量(kg)0.6
9Ah Li-ionバッテリー
ペンギンワックス¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷急速充電器対応9Ahバッテリー ・持ちやすさも考えたニューケースデザイン ・高い安全性・小型・軽量(1.8kg)・高出力 ・メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OKバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9バッテリー稼動時間パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分