カテゴリ
- 測定・測量用品(17)
- 自動車用品(6,710)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- NAKANO
- SMART SENSOR(US)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,755)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,445)
- エスコ(39,886)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,679)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(19)
- 1,500-10,000円(1,605)
- 10,000-50,000円(4,091)
- 50,000-100,000円(586)
- 100,000円以上(485)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

デジタル超音波厚さ計
SMART SENSOR(US)¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷精度±(1%H+0.1)mm分解能0.1mm動作温度0~40℃音速範囲1000~9999m/sオートパワーオフありバックライトあり
ポータブル酸素検知器
SMART SENSOR(US)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷仕様リカバリ時間:<15秒寸法(mm)181×63×30測定範囲0~25%質量(g)170反応時間<15秒湿度(%RH)操作:<95結露しないこと)表示大型液晶ディスプレイガスの種類酸素(O2)分解能0.001測定原理電気化学式(原則2年間の寿命)電池3.7Vリチウムバッテリーパック動作温度-10℃~50℃誤差≦±1.5%フルスケールアラーム音、ライトアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音稼働時間(時間)最大10
壁掛けデジタル騒音計
SMART SENSOR(US)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷寸法(mm)220×120.9×36.7測定範囲30~130dBA、35~130dBC質量(g)463電源USB(DC5V 1A)測定精度±1.5dB分解能0.1dB周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZマイクロホンDia.6mm ECM タイプ機能時間加重:あり、最大/最小値:あり保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH周波数重み付け特性AまたはCの重み付け表示モード高速と低速の選択が可能アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
ポータブル振動計
SMART SENSOR(US)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz寸法(mm)183×67×30質量(g)147電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示)速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999
プローブ分離型振動計
SMART SENSOR(US)¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:あり測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999
水素ガス(H2)検知器
SMART SENSOR(US)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲1~999ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:水素ガス(H2)分解能1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
超音波架空線高さ計
SMART SENSOR(US)¥32,980税込¥36,2781個欠品中寸法(mm)75×72×200測定範囲3~23m質量(g)205電源9V角乾電池分解能±5mm (<10m) ±10mm(<10m)機能電池残量低下表示:あり動作温度-10℃~40℃測定範囲(m)水平:3~18測定モードBOTモード(最低部6本のケーブルの高さを測定)/ TOPモード(最高部6本のケーブルの高さを測定)オートパワーオフありバックライトあり間隔(mm)ワイヤー(最小):150
二酸化硫黄ガス(SO2)検知器
SMART SENSOR(US)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲0~20ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:二酸化硫黄ガス(SO2)分解能0.1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
溶存酸素計
SMART SENSOR(US)¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷仕様塩分補正:0 ~ 42ppt、自動温度補正(ATC)、自動シャットダウン:約1時間後、高度補正:0 ~ 3500メートル寸法(mm)ディスプレイ:38×54、70×30×169質量(g)143電源単3型乾電池×4コ測定範囲(mg/L)溶存酸素:0.0~30.0温度(℃)解析度:0.1ワイヤー長さ(m)センサー:約3.5(プローブを含む)温度測定範囲(℃)-5.0~ +60.0精度(%)溶存酸素:±3温度精度±0.5℃データ記録件数最大99レコード(手動)バックライトあり分解能(mg/L)溶存酸素解:0.1
フレキシブルネック熱線式風速計
SMART SENSOR(US)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷仕様データ通信:USB寸法(mm)159×66×32測定範囲風量:0~999900m3/分質量(g)153.46電源3.7V充電式リチウムバッテリーパック分解能0.1m/s温度測定範囲(℃)0~45機能ローポイントプロンプト:あり、最大/最小測定:あり単位風速:m/s、Ft/min、ノット、km/h、Mph風速測定範囲(m/s)0~30測定誤差風速:±1%±1温度誤差±1℃バックライトありストレージデータ:500件
デジタル酸素検知器
SMART SENSOR(US)¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷仕様リカバリ時間:<15秒寸法(mm)112×66×32測定範囲0~25%質量(g)200電源3.7Vリチウムバッテリーパック反応時間<15秒湿度(%RH)操作:<95結露しないこと)表示大型液晶ディスプレイガスの種類酸素(O2)分解能0.001測定原理電気化学式(原則2年間の寿命)動作温度-10℃~50℃誤差≦±1.5%フルスケールアラーム音、ライアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音稼働時間(時間)最大10
電磁式膜厚計
SMART SENSOR(US)¥47,980~税込¥52,778~1個8日以内出荷測定範囲0~1800μm質量(g)147電源9V 角乾電池校正7点:あり測定原理磁気誘導式動作温度0℃~40℃(強磁性なし)オートパワーオフありバックライトLCD:あり
二酸化窒素ガス(NO2)検知器
SMART SENSOR(US)¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲0~20ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:二酸化窒素ガス(NO2)分解能0.1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
デジタルリーブ硬度計
SMART SENSOR(US)¥99,000税込¥108,9001個8日以内出荷仕様データ保存:500グループ寸法(mm)150×80×38測定範囲(170-960)HLD質量(g)358硬度単位:HL、HB、HRC、HRB、HRA、HV、HS電源単3型乾電池×4コ再現性6HLD機能データ解析:あり、上限/下限アラーム設定:ありディスプレイLCD(160x80)オートパワーオフあり稼働時間(時間)最大50(バックライトなし)USBデータ接続:可能
ポータブル多機能水質検出器
SMART SENSOR(US)¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷仕様飽和酸素補正:空気中の100%飽和酸素の校正(溶存酸素のみ)、高度補正:0~3500m、自動温度補正:ATC、溶存酸素範囲:0~30.0mg/L、記録データ:99エントリを手動で記録、塩分補正:0~42ppt、亜硝酸塩範囲:0~1.00mg/L、アンモニア態窒素範囲:0~1.00mg/Lセット内容本体、PH試薬(PH液、亜硝酸塩、アンモニア1、アンモニア2)、計量カップ、取扱説明書、証明書、ケース寸法70×30×169mm長さ(m)プローブワイヤー:約3.5(プローブ含む)電源単4型乾電池×4コ精度亜硝酸塩:±5%または±0.01mg/L、溶存酸素:フルスケールの±3.0%、pH/PH:±0.2、アンモニア態窒素:±5%または±0.01mg/L分解能溶存酸素:0.1mg/L、亜硝酸塩:0.01、pH/PH:0.1、アンモニア態窒素:0.01温度測定範囲(℃)0.0~50温度精度±0.5℃液晶サイズ27×45mm温度分解能(℃)0.1pH範囲3.5~11.0
デジタル膜厚計
SMART SENSOR(US)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷寸法(mm)119×50×30測定範囲0~1800μm質量(g)75電源単3型乾電池×2コ精度±(1.8%um±2um)(0-500um) | ±(2.2%um±2um)(500-1500um)分解能0.1μm/1μm機能LCDバックライト:あり、データストレージとリコール:あり、最大および最小測定:あり、AVGおよびDFR測定:あり、データ解析:あり、ゼロ補正/2点補正:あり、基本補正:あり、警報ブザー :あり、電池残量低下表示:あり、シングル/コンティニュアス/スタンダード偏差測定:あり測定原理磁気誘導式動作温度(℃)条件:0~50(強磁性なし)ストレージデータ:20グループ
ペン型振動計
SMART SENSOR(US)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz寸法(mm)150×35×25質量(g)76電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示)速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999
ハロゲンガスSF6ガス検知器
SMART SENSOR(US)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷サイズ235×86×46mm質量(g)405ガスの種類検出ガス:ハロゲン冷媒ガス、SF-6ガス感度ハロゲン冷媒ガス 3gr/yr連続使用時間5時間機能ウォームアップ:自動、バッテリー全量低下表示:あり、リーク率表示機能:あり、過充電/過電流保護機能:あり、電池残量低下リマインダー:3.3V ±0.2V、バッテリー2000mAh 3.7V リチウム電池動作温度0~52℃ウォームアップ時間6秒程度感度調整あり
...