カテゴリ
- 測定・測量用品(18)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- トラック用品(41,301)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- SMART SENSOR(US)
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,752)
- MAZDA(マツダ)(216,553)
- Panasonic(パナソニック)(29,503)
- RS PRO(34,829)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,674)
- エスコ(69,174)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,584)
- トヨタ(140,049)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,849)
- ミツビシ(138,032)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(97)
- 以上(97)
- 以上(98)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,630)
- 10,000-50,000円(9,598)
- 50,000-100,000円(2,855)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
デジタル超音波厚さ計
SMART SENSOR(US)¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷精度±(1%H+0.1)mm分解能0.1mm動作温度0~40℃音速範囲1000~9999m/sオートパワーオフありバックライトあり
ポータブル酸素検知器
SMART SENSOR(US)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷仕様リカバリ時間:<15秒寸法(mm)181×63×30測定範囲0~25%質量(g)170反応時間<15秒湿度(%RH)操作:<95結露しないこと)表示大型液晶ディスプレイガスの種類酸素(O2)分解能0.001測定原理電気化学式(原則2年間の寿命)電池3.7Vリチウムバッテリーパック動作温度-10℃~50℃誤差≦±1.5%フルスケールアラーム音、ライトアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音稼働時間(時間)最大10
ポータブル振動計
SMART SENSOR(US)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz寸法(mm)183×67×30質量(g)147電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示)速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999
壁掛けデジタル騒音計
SMART SENSOR(US)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷寸法(mm)220×120.9×36.7測定範囲30~130dBA、35~130dBC質量(g)463電源USB(DC5V 1A)測定精度±1.5dB分解能0.1dB周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZマイクロホンDia.6mm ECM タイプ機能時間加重:あり、最大/最小値:あり保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH周波数重み付け特性AまたはCの重み付け表示モード高速と低速の選択が可能アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
プローブ分離型振動計
SMART SENSOR(US)¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:あり測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999
水素ガス(H2)検知器
SMART SENSOR(US)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲1~999ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:水素ガス(H2)分解能1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
超音波架空線高さ計
SMART SENSOR(US)¥32,980税込¥36,2781個欠品中寸法(mm)75×72×200測定範囲3~23m質量(g)205電源9V角乾電池分解能±5mm (<10m) ±10mm(<10m)機能電池残量低下表示:あり動作温度-10℃~40℃測定範囲(m)水平:3~18測定モードBOTモード(最低部6本のケーブルの高さを測定)/ TOPモード(最高部6本のケーブルの高さを測定)オートパワーオフありバックライトあり間隔(mm)ワイヤー(最小):150
二酸化硫黄ガス(SO2)検知器
SMART SENSOR(US)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲0~20ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:二酸化硫黄ガス(SO2)分解能0.1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
溶存酸素計
SMART SENSOR(US)¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷仕様塩分補正:0 ~ 42ppt、自動温度補正(ATC)、自動シャットダウン:約1時間後、高度補正:0 ~ 3500メートル寸法(mm)ディスプレイ:38×54、70×30×169質量(g)143電源単3型乾電池×4コ測定範囲(mg/L)溶存酸素:0.0~30.0温度(℃)解析度:0.1ワイヤー長さ(m)センサー:約3.5(プローブを含む)温度測定範囲(℃)-5.0~ +60.0精度(%)溶存酸素:±3温度精度±0.5℃データ記録件数最大99レコード(手動)バックライトあり分解能(mg/L)溶存酸素解:0.1
...