カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所
- NTツール(3)
- アーム[作業工具](2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TRUSCO(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(1)
- キャニオン(1)
- サカエ(1)
- ナイキ(1)
- ニューストロング販売(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 三木プーリ(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- K.Pガスケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sb12a」の検索結果
特価

デュアルロックチャック
北川鉄工所¥859,800税込¥945,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。オプション:SB12A1。仕様●許容最大入力(kgf):5099(外径把握)・3365(内径把握)●許容最大入力(kN):50(外径把握)・33(内径把握)●最大静的把握力(kgf):11217(外径把握)・7474(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)・73.3(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):10.0(1020)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(max.)/24.5(min.)寸法K(mm)17最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]3.40(34.7)/[内径把握]2.30(23.5)慣性モーメント(kg・m2)0.41把握径(Φmm)40(標準ジョー)/40(オプションジョー)[最小]・234(標準ジョー)/254(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1530R/RE最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥949,800税込¥1,044,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)74(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)44.5寸法A(mm)304寸法F(mm)50寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法J(mm)75寸法K(mm)17寸法R(mm)30慣性モーメント(kg・m2)0.88最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:9