カテゴリ

  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 北川鉄工所
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(16)
  • B+COM(4)
  • ヤマト特殊鋼(3)
  • ビクセン(2)
  • 大電(2)
  • SIEMENS(2)
  • コクヨ(1)
  • フジトク(1)
  • NTB(1)
  • GENTOS(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • 日本製線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • KUNIMORI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb6x」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。_x000D_。オプション:SB06B1。
    仕様●許容最大入力(kgf):1937(外径把握)・1285(内径把握)●許容最大入力(kN):19(外径把握)・12.6(内径把握)●最大静的把握力(kgf):5506(外径把握)・3671(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)・36(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):5.0(510)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(max.)/22.5(min.)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]2.70(27.5)/[内径把握]1.70(17.3)慣性モーメント(kg・m2)0.08把握径(Φmm)25(標準ジョー)/25(オプションジョー)[最小]・140(標準ジョー)/158(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
ビーコムsb6x特集
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
"sb6x" 北川鉄工所 【通販モノタロウ】