カテゴリ

  • 切削工具(27)
絞り込み
ブランド
  • 北川鉄工所
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(285)
  • omron(オムロン)(43)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • エスコ(30)
  • CKD(29)
  • ユーエイキャスター(23)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • 扶桑精機(15)
  • ヨシカワ(15)
  • スバルアクセサリー(14)
  • ALBA(アルバ)(12)
  • コーセル(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 工進(9)
  • 東正車輛(9)
  • ラムマウント(9)
  • キングジム(8)
  • 3M(スリーエム)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj-1」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生爪 小径用 3個セット(BR12用) 北川鉄工所

    生爪 小径用 3個セット(BR12用)

    北川鉄工所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    BR12、BRT12専用 小径用ソフトジョー。_x000D_。山取なし。
  • 生爪 小径用 3個セット(BR10用) 北川鉄工所

    生爪 小径用 3個セット(BR10用)

    北川鉄工所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    BR10、BRT10専用 小径用ソフトジョー。_x000D_。山取あり。
  • UVE400K用生爪 3個セット 北川鉄工所

    UVE400K用生爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取なし。_x000D_。セレーションピッチ3.0mm。
    寸法(mm)S-1:156、S-10:21、S-11:45、S-12:M20、S-2:62、S-3:70、S-4:22、S-5:9、S-6:36、S-7:60、S-8:60、S-9:32
  • UB450/450K用生爪 3個セット 北川鉄工所

    UB450/450K用生爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷
  • HW-10/12用生爪 高爪 4個セット 北川鉄工所

    HW-10/12用生爪 高爪 4個セット

    北川鉄工所
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    4ツ爪パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。_x000D_。高爪(H=80mm)
  • ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット 北川鉄工所

    ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取なし。_x000D_。高爪(H=96mm)
  • パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所

    パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)

    北川鉄工所
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
    ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
  • 高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所

    高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ

    北川鉄工所
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
  • 2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ 北川鉄工所

    2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ

    北川鉄工所
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌日出荷
    2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
  • ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット 北川鉄工所

    ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取なし。_x000D_。高爪(H=56mm)
    寸法(mm)S-1:95、S-10:13、S-11:41、S-12:M12、S-2:35、S-3:56、S-4:14、S-5:5、S-6:24、S-7:25、S-8:46、S-9:19
  • BR08/T08用生爪小径用 3個セット 北川鉄工所

    BR08/T08用生爪小径用 3個セット

    北川鉄工所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。_x000D_。小径用。
    寸法(mm)S-1:95、S-10:13、S-11:23、S-12:M12、S-14:9、S-7:25、S-8:50.5、S-9:19、S-15:20、S-2:35、S-3:38、S-4:14、S-5:5、S-6:19.5
  • DL206用生爪 高爪 3個セット 北川鉄工所

    DL206用生爪 高爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    Dlチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。_x000D_。高爪(H-66mm)
  • 生爪 小径用 3個セット(BR06用) 北川鉄工所

    生爪 小径用 3個セット(BR06用)

    北川鉄工所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    BR06、BRT06専用 小径用ソフトジョー。_x000D_。山取あり。
  • ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット 北川鉄工所

    ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取なし。_x000D_。高爪(H=120mm)
  • ソフトジョー 生爪 高爪 2個セット 北川鉄工所

    ソフトジョー 生爪 高爪 2個セット

    北川鉄工所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    3ツ爪パワーチャック用ソフトジョー。_x000D_。山取なし。_x000D_。高爪(H=53mm)
  • DL206用生爪 3個セット 北川鉄工所

    DL206用生爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    Dlチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。
    寸法(mm)S-14:6、S-3:32、S-4:12、S-5:5、S-6:22、S-7:20、S-8:30、S-9:17、S-1:72、S-10:1、S-11:20、S-12:M10、S-15:15、S-2:31
  • HW-08用生爪 4個セット 北川鉄工所

    HW-08用生爪 4個セット

    北川鉄工所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    4ツ爪パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。
    寸法(mm)S-1:90、S-10:11、S-11:26、S-12:M10、S-14:16、S-15:24、S-2:31、S-3:38、S-4:12、S-5:5、S-6:24、S-7:20、S-8:46、S-9:17
  • 2爪中空パワーチャック 北川鉄工所

    2爪中空パワーチャック

    北川鉄工所
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    異形加工物の把握に最適。
    寸法T(mm)2
  • 高速中空パワーチャック 北川鉄工所

    高速中空パワーチャック

    北川鉄工所
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    3日以内出荷
    カウンターバランス構造。_x000D_。超高速回転でも確実把握。
  • 高精度大貫通穴径中空パワーチャック 北川鉄工所

    高精度大貫通穴径中空パワーチャック

    北川鉄工所
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    3日以内出荷
    高精度大貫通穴径中空パワーチャック。_x000D_。常識を覆す次世代の標準チャック。_x000D_。ジョー成形直後の把握精度0.01mmT.I.R.以下。
    仕様●許容最大入力(kN):16.6●最高回転時の動的把握力(kN):15.5●最大静的把握力(kN):36適合ジョー:SJ05N1ストローク(mm)プランジャ:10質量(kg)6.2寸法L(mm)45寸法H(mm)10( max.)/0( min.)寸法A(mm)135角度(°)A2:30寸法F(mm)33寸法S(mm)20.75( max.)/4.25( min.)寸法D(mm)82.6寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)60寸法C(mm)110(H6)寸法X(mm)15寸法T(mm)26.6( max.)/23.9( min.)寸法W(mm)10寸法Z(mm)M6×12最高圧力(MPa)許容油圧:3.3寸法P(mm)26貫通穴径(Φmm)33寸法Y(mm)4寸法M(mm)68.7寸法N(mm)M40×1.5(max.)寸法J(mm)20寸法A1(mm)96寸法G(mm)1( max.)/-9( min.)寸法K(mm)12寸法Q(mm)54寸法R(mm)14寸法U(mm)23寸法V(mm)1.8慣性モーメント(kg・m2)0.015把握径(Φmm)135(Max.) /7(Min.)適合シリンダF0933H最高回転速度(min-1)8000ストローク径(Φmm)ジョー:5.4
  • DL10/210用生爪 3個セット 北川鉄工所

    DL10/210用生爪 3個セット

    北川鉄工所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    65日以内出荷
    Dlチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。
    寸法(mm)S-1:101.5、S-10:15、S-11:25、S-12:M14、S-14:15、S-15:17.5、S-2:45、S-3:45、S-4:18、S-5:5、S-6:22.5、S-7:30、S-8:49、S-9:22
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    仕様●許容最大入力(kN):19(外径把握)/12.6(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)/36(内径把握)●使用最低入力(kN):5●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ25~140(標準ジョー)/Φ25~158(オプションジョー)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ06B1寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140最高圧力(MPa)許容油圧:2.70(外径把握)/1.70(内径把握)寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(Max)/22.5(Min)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7慣性モーメント(kg・m2)0.08適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥859,800税込¥945,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    仕様●許容最大入力(kN):50(外径把握)/33(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)/73.3(内径把握)●使用最低入力(kN):10●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ40~234(標準ジョー)/Φ40~254(オプションジョー)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52.2(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ12A1寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220最高圧力(MPa)許容油圧:3.40(外径把握)/2.30(内径把握)寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(Max)/24.5(Min)寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.41適合シリンダY1530R/RE47最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)74(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)44.5寸法A(mm)304寸法F(mm)50寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法J(mm)75寸法K(mm)17寸法R(mm)30慣性モーメント(kg・m2)0.88最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:9
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥669,800税込¥736,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    適合ジョー:SJ08B1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)30(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M28×1.5寸法H(mm)31寸法A(mm)210寸法F(mm)20寸法D(mm)133.4寸法E(mm)3-M12寸法B(mm)110寸法C(mm)170寸法P(mm)2寸法M(mm)75寸法N(mm)60寸法J(mm)45寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.135最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:7.2
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥859,800税込¥945,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。オプション:SB12A1。
    仕様●許容最大入力(kgf):5099(外径把握)・3365(内径把握)●許容最大入力(kN):50(外径把握)・33(内径把握)●最大静的把握力(kgf):11217(外径把握)・7474(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)・73.3(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):10.0(1020)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(max.)/24.5(min.)寸法K(mm)17最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]3.40(34.7)/[内径把握]2.30(23.5)慣性モーメント(kg・m2)0.41把握径(Φmm)40(標準ジョー)/40(オプションジョー)[最小]・234(標準ジョー)/254(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1530R/RE最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。_x000D_。オプション:SB06B1。
    仕様●許容最大入力(kgf):1937(外径把握)・1285(内径把握)●許容最大入力(kN):19(外径把握)・12.6(内径把握)●最大静的把握力(kgf):5506(外径把握)・3671(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)・36(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):5.0(510)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(max.)/22.5(min.)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]2.70(27.5)/[内径把握]1.70(17.3)慣性モーメント(kg・m2)0.08把握径(Φmm)25(標準ジョー)/25(オプションジョー)[最小]・140(標準ジョー)/158(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
tj-18特集