カテゴリ

  • 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
  • 北川鉄工所
  • モノタロウ(1)
  • SMC(212)
  • スバル(78)
  • JEFCOM(ジェフコム)(63)
  • ホンダ(45)
  • omron(オムロン)(35)
  • ユーエイキャスター(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • スバルアクセサリー(17)
  • エスコ(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • 東正車輛(11)
  • C’ultiva(カルティバ)(8)
  • 日東工業(7)
  • ナベヤ(7)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • イマオコーポレーション(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj10」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所

    パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)

    北川鉄工所
    7,598税込8,358
    1セット(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
    ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
  • ソフトジョー 北川鉄工所

    ソフトジョー

    北川鉄工所
    22,980税込25,278
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • 生爪 小径用 3個セット(BR10用) 北川鉄工所

    生爪 小径用 3個セット(BR10用)

    北川鉄工所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    BR10、BRT10専用 小径用ソフトジョー。_x000D_。山取あり。
  • HW-10/12用生爪 高爪 4個セット 北川鉄工所

    HW-10/12用生爪 高爪 4個セット

    北川鉄工所
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    4ツ爪パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。_x000D_。高爪(H=80mm)
  • ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット 北川鉄工所

    ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット

    北川鉄工所
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取なし。_x000D_。高爪(H=96mm)
  • 2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ 北川鉄工所

    2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ

    北川鉄工所
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。 CE対応品。
  • 高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所

    高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ

    北川鉄工所
    439,800税込483,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
  • フロント中空エアチャック UVE-Kシリーズ 北川鉄工所

    フロント中空エアチャック UVE-Kシリーズ

    北川鉄工所
    759,800税込835,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    エアシリンダ内蔵。大きな貫通穴。
    付属品ソフトジョー、エアプレッシャゲージ
  • 2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ 北川鉄工所

    2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ

    北川鉄工所
    439,800税込483,780
    1台
    翌日出荷
    2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
  • 2爪ワークグリッパ ATシリーズ 北川鉄工所

    2爪ワークグリッパ ATシリーズ

    北川鉄工所
    429,800税込472,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    突起物ワークも確実把握。 エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。 エア配管だけで取付け簡単。 バーワークやエアブローに最適の中空構造。 北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。 ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。
    最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]
  • クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所

    クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ

    北川鉄工所
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌日出荷
    スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。 変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。 クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。 ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。 CE対応品。
  • 2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ 北川鉄工所

    2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ

    北川鉄工所
    679,800税込747,780
    1台
    翌日出荷
    異形加工物の把握に最適。 突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。 バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。 CE対応品。
  • 高精度中空パワーチャック BS300シリーズ 北川鉄工所

    高精度中空パワーチャック BS300シリーズ

    北川鉄工所
    489,800税込538,780
    1台
    翌日出荷
    ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。 サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。 B-200シリーズと取付互換性有り。
  • 中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ 北川鉄工所

    中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ

    北川鉄工所
    679,800税込747,780
    1台
    翌日出荷
    3倍のストローク。突起物ワークも確実把握。 CE対応品。
  • 2爪中空パワーチャック 北川鉄工所

    2爪中空パワーチャック

    北川鉄工所
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    異形加工物の把握に最適。
    寸法T(mm)2
  • 高速中空パワーチャック 北川鉄工所

    高速中空パワーチャック

    北川鉄工所
    659,800税込725,780
    1個
    3日以内出荷
    カウンターバランス構造。_x000D_。超高速回転でも確実把握。
  • 4爪中実パワーチャック 北川鉄工所

    4爪中実パワーチャック

    北川鉄工所
    739,800税込813,780
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    角材、楕円形状など異形物も確実把握。_x000D_。セルフセンタリング(求心構造)。対向した2対のジョーがそれぞれ求心作用を行ないます。角形状、ダ円形状等の異形物チャッキングに最適です。_x000D_。ロングストローク。ジョーストロークが大きくチャッキング寸法のバラツキが大きい場合でも充分な把握範囲があります。
  • DL10/210用生爪 3個セット 北川鉄工所

    DL10/210用生爪 3個セット

    北川鉄工所
    16,980税込18,678
    1個
    65日以内出荷
    Dlチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。
    寸法(mm)S-1:101.5、S-10:15、S-11:25、S-12:M14、S-14:15、S-15:17.5、S-2:45、S-3:45、S-4:18、S-5:5、S-6:22.5、S-7:30、S-8:49、S-9:22
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    859,800税込945,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    仕様●許容最大入力(kN):50(外径把握)/33(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)/73.3(内径把握)●使用最低入力(kN):10●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ40~234(標準ジョー)/Φ40~254(オプションジョー)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52.2(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ12A1寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220最高圧力(MPa)許容油圧:3.40(外径把握)/2.30(内径把握)寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(Max)/24.5(Min)寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.41適合シリンダY1530R/RE47最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    859,800税込945,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。オプション:SB12A1。
    仕様●許容最大入力(kgf):5099(外径把握)・3365(内径把握)●許容最大入力(kN):50(外径把握)・33(内径把握)●最大静的把握力(kgf):11217(外径把握)・7474(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)・73.3(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):10.0(1020)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(max.)/24.5(min.)寸法K(mm)17最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]3.40(34.7)/[内径把握]2.30(23.5)慣性モーメント(kg・m2)0.41把握径(Φmm)40(標準ジョー)/40(オプションジョー)[最小]・234(標準ジョー)/254(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1530R/RE最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
スクロールチャックカテゴリ