カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所
- ナベヤ(10)
- TRUSCO(5)
- 津田駒工業(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
「tk-150hvs」の検索結果
特価

超低床スチールバイス VE-Nシリーズ
北川鉄工所(1件のレビュー)¥239,800~税込¥263,780~1台翌日出荷ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4
北川鉄工所¥1,198,000税込¥1,317,8001台翌々日出荷量産加工の切り札!。並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)451.5質量(kg)170高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)650全高(mm)140最大締付力(kN)40口金開き(mm)205口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5