Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)のページです。Vikan(ヴァイカン)は、オフィス家具/清掃用品、自動車用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | キョーワクリーン株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里1-19-15-4階 |
|---|
Vikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)当日出荷
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応タイプハード材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
Vikan(ヴァイカン)(8件のレビュー)当日出荷
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120毛材ハード材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
Vikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)当日出荷
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト線径(mm)0.35毛丈(mm)25外形寸法(mm)25×275×35H材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)50耐熱温度(℃)120
Vikan(ヴァイカン)(12件のレビュー)当日出荷
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100質量(g)116材質ポリプロピレン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80幅(mm)97全長(mm)305高さ(mm)60
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)235外形寸法(mm)400×70×60耐熱温度(℃)121
Vikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)当日出荷
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル外形寸法(mm)250×70×60質量(g)200耐熱温度(℃)121
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。
手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステルタイプハード毛丈(mm)32耐熱温度(℃)120線径(mm)0.5
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
粉末の清掃に適したブラシです。
製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)170毛丈(mm)55耐熱温度(℃)121全長(mm)340ブラシ幅(mm)34ブラシ長(mm)170
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。
コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
ブラシボディーの周りをゴムで保護しているのでホイールを傷つけにくいです。
用途ホイールのフチの洗浄に最適です。材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×45×55色黒質量(g)129耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
Vikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)当日出荷
コンパクトサイズのまな板洗浄用のブラシです。
まな板の傷の間の汚れもきれいに落とせます。
外形寸法(mm)L123×W48×H46耐熱温度(℃)121材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト毛丈(mm)25線径(mm)0.35
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。
周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ質量(g)622線径(mm)0.5
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
長さ(mm)210厚さ(mm)2.7~5.7材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
Vikan(ヴァイカン)(5件のレビュー)当日出荷
ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
用途ガラス面や車体の水切りに最適です。材質ポリプロピレン、特殊ゴム色黒耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
Vikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。ロッド付のパイプクリーナー
用途シンクなどの配管や手の届きにくい隙間の洗浄に最適材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)15×150/300質量(g)48耐熱温度(℃)121毛のかたさハード
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
ワイドタイプのネイルブラシです。 丈夫な毛並みで指先から爪の間の汚れもきれいに落とせます。
タイプハード線径(mm)0.35毛丈(mm)15耐熱温度(℃)120材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン幅(mm)167全長(mm)93
Vikan(ヴァイカン)(6件のレビュー)当日出荷
ブラシ部が扇状に広がっており、罰との角や器の洗浄に最適です。ボディ先端のヘラ部でこびりついた汚れも削ぎ落とせます。
タイプソフト材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル外形寸法(mm)30×270×37H耐熱温度(℃)120線径(mm)0.35
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
毛が細く柔らかいハンドルブラシです。
用途粉末の清掃に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル質量(g)170タイプソフト線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64耐熱温度(℃)121
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
Vikan(ヴァイカン)(5件のレビュー)当日出荷
幅広タイプなので清掃が素早く簡単にできます。
用途車の足回りや車体の下部の洗浄に最適です。材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)250×70×57色黒質量(g)270耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。
あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。
また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。
ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。
※片手掃きにも便利です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル耐熱温度(℃)121外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120毛丈(mm)60線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。
用途車内のシート清掃材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×30×55色黒質量(g)168耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
ロングタイプなので大型車のホイール回りも素早く簡単に洗浄できます。
用途ホイールの洗浄に最適です材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)410×60×60色黒質量(g)320耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
毛丈が二段構造のホイールブラシ。
用途ホイールの隙間等を洗浄するのに最適です。材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)40-60×330色黒質量(g)86耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさハード
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)当日出荷
Vikan hygiene systemヴァイカンブラシデンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
二種類の長さの毛とアングルをつけることにより高所の 洗浄や作業台の下等、多目的用途に使用できます。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル質量(kg)0.49毛丈(mm)45/33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×110耐熱温度(℃)120
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
ブラシ面が幅広く使いやすくなっています。毛はポリエステルなので耐久性に優れています。
用途爪の間に入った汚れを落とすのに最適なブラシです。材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)123×48×38色黒質量(g)87耐熱温度(℃)100毛のかたさハード繰り返し・詰め替え対応