カテゴリ

  • クリーンルーム用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
  • コトヒラ工業
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
  • オカムラ(岡村製作所)(197)
  • EpoChemical(81)
  • EPOS | SENNHEISER(32)
  • SKC(環境測定)(32)
  • 泉精器製作所(23)
  • ケルヒャー(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • ニルフィスク(15)
  • FPS(12)
  • ホンダ(11)
  • アズワン(10)
  • 日本無機(9)
  • エスコ(8)
  • 日平機器(8)
  • KYOEI(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HEP」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KDC-C06用HEPAフィルタ コトヒラ工業KDC-C06用HEPAフィルタコトヒラ工業
52,980税込58,278
1枚
3日以内出荷
トラスコ品番793-0429適合機種KDCシリーズ質量(kg)1.4品名HEPAフィルター
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦コトヒラ工業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
吸引フード コトヒラ工業吸引フードコトヒラ工業
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャー コトヒラ工業超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャーコトヒラ工業
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
業界最小クラスの超小型集じん機です。 用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など容量(L)(集じん)2.5出力(kW)0.31風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)61吸込口径(Φmm)50仕様50/60Hz兼用トラスコ品番820-2937材質本体:スチール(焼付塗装)質量(kg)9消費電力(W)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260電気代の目安(標準)8.37円/h静圧(Pa)7700
KSC-X01用準HEPAフィルタ コトヒラ工業KSC-X01用準HEPAフィルタコトヒラ工業
53,980税込59,378
1枚
3日以内出荷
適用機種:KSC-X01用準HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0739適合機種KSC-X01質量(kg)1.5品名準HEPAフィルター
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横コトヒラ工業
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦コトヒラ工業
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横 コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横コトヒラ工業
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7227材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ コトヒラ工業クリーンルーム用集塵機 3立米タイプコトヒラ工業
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)質量(kg)18材質(本体)ステンレス消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650トラスコ品番458-6816出力(kW)0.12電気代の目安2.64円/h
ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用HEPAフィルタコトヒラ工業
36,980税込40,678
1枚
3日以内出荷
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
69,900税込76,890
1個
30日以内出荷
HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタトラスコ品番149-4390適合機種KDC-M10質量(kg)2