カテゴリ

  • 梱包用品(7)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1470g1d」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1470G1D-1 1Dエリアイメージャ USBセット honeywell

    1470G1D-1 1Dエリアイメージャ USBセット

    honeywell
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    店舗や軽作業向けに。
  • アップグレードライセンス honeywell

    アップグレードライセンス

    honeywell
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    1470G1Dをご購入後に、後から2次元スキャナに機能をアップグレードするライセンス
  • 1次元バーコードスキャナ honeywell

    1次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
    付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)使用温度範囲(℃)0~50規格FCC Part 15 ClassB, CE保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)-40~60安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1使用周囲照度(Lx)0~100000保存湿度(%)~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
  • 1次元バーコードスキャナ honeywell

    1次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
    付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド使用温度範囲(℃)0~50規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)照度(Lx)0~100000保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)-40~60安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
  • 1470G2D-1 4Dエリアイメージャ USBセット honeywell

    1470G2D-1 4Dエリアイメージャ USBセット

    honeywell
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    店舗や軽作業向けに。
  • 1470G2D-1 5Dエリアイメージャ USBセット honeywell

    1470G2D-1 5Dエリアイメージャ USBセット

    honeywell
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    店舗や軽作業向けに。
  • 2次元バーコードスキャナ honeywell

    2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
    付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)湿度(%RH)~95(結露なきこと)照度(Lx)0~100000保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
バーコードリーダーカテゴリ
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
"1470g1d" honeywell 【通販モノタロウ】