カテゴリ
- 梱包用品(10)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(1)
- CKD(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NSK(日本精工)(4)
- P&G(3)
- SMC(39)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- THK(17)
- TRUSCO(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- イメージャー(3)
- エスコ(3)
- コノエ(45)
- ホンダ(22)
- マサル工業(3)
- 山崎実業(5)
- 水本機械製作所(2)
- 谷沢製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1950g」の検索結果

2次元バーコードスキャナ
honeywell¥39,980税込¥43,9781台当日出荷累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット
honeywell¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
5306843
honeywell¥39,980税込¥43,9781台当日出荷Xenon1950は、Adaptus(R) イメージング・テクノロジにより、1D/2Dシンボル読取、モバイルシンボル読取、ダイレクトマーキング読取、OCR読取、デジタル画像取込に優れた性能を発揮します。1280x800ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載していますので、従来のXenon1900に比べ1.5倍の高い分解能と2.3倍の読取距離を実現しました。質量(g)160読取高分解能(HD)防塵・防滴IP41インターフェイスUSB対応コードEAN/JAN/UPC(付加シンボル)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Codabar(NW7)、・Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar、Code32、・PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix・QRCode、Micro QRCode、AztecCode、GS1 Composite・郵便カスタマコード、Postnet(US)、PlanetCode、BPO 4State、・Canadian 4State、オランダポスト・OCR OCR-A、OCR-B動作温度範囲(℃)0~50商品タイプ有線
1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット
honeywell¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。