カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • THK(63)
  • SMC(42)
  • コガネイ(17)
  • 三菱電機(10)
  • omron(オムロン)(7)
  • KITO(キトー)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • ネグロス電工(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • NTB(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • プレジール(2)
  • KSフィルター(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1dm1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1DM1 honeywell

    1DM1

    honeywell(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • Honeywell マイクロスイッチ バレットノーズプランジャ クイックコネクト honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ バレットノーズプランジャ クイックコネクト

    honeywell
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様●アクチュエータタイプ: バレットノーズプランジャ●末端様式: クイックコネクト●コンタクト定格電流: 10 A @ 277 V ac●接点構成: SP-CO●操作力: 4.17 N●動作温度 Min: -37℃●動作温度 Max: +82℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ポリエステル●機械的寿命: 1000000Operations●リリース力: 0.83N●動作温度範囲: -37 → +82℃●UL、CSA. Honeywell DM/DPシリーズスナップインパネル取り付けスイッチ. DM/DPシリーズは、基本又は手動構成でスナップ式スイッチを必要とする用途向けに設計されています。 クイックコネクト端子とスナップインパネル取り付けハウジングを使用することで、設置を簡素化 モメンタリ又はオルタネート動作、単極又は2極を含む各種オプションを用意 DMは手動操作用のボタンに対応します。 DPは基本操作用のプランジャを備えています。 考えられる用途: 電化製品のドア照明 ドアのインターロック 停止 / 始動スイッチ. 特長 見栄えの良い、頑丈なスナップインパネル取り付け設計 - 取り付けが簡単 モメンタリ、オルタネート、プッシュプル、又はプル・ツー・チート動作から選択 クイックコネクト端子 予想される機械的寿命: 100万回、95 %の確率で故障せずRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell マイクロスイッチ バレットノーズプランジャ クイックコネクト honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ バレットノーズプランジャ クイックコネクト

    honeywell
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA. Honeywell DM/DPシリーズスナップインパネル取り付けスイッチ. DM/DPシリーズは、基本又は手動構成でスナップ式スイッチを必要とする用途向けに設計されています。 クイックコネクト端子とスナップインパネル取り付けハウジングを使用することで、設置を簡素化 モメンタリ又はオルタネート動作、単極又は2極を含む各種オプションを用意 DMは手動操作用のボタンに対応します。 DPは基本操作用のプランジャを備えています。 考えられる用途: 電化製品のドア照明 ドアのインターロック 停止 / 始動スイッチ. 特長 見栄えの良い、頑丈なスナップインパネル取り付け設計 - 取り付けが簡単 モメンタリ、オルタネート、プッシュプル、又はプル・ツー・チート動作から選択 クイックコネクト端子 予想される機械的寿命: 100万回、95 %の確率で故障せず
    仕様アクチュエータタイプ = バレットノーズプランジャ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 10 A @ 277 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 4.17 N動作温度 Min = -37℃動作温度 Max = +82℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ポリエステル機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 0.83N動作温度範囲 = -37 → +82℃RoHS指令(10物質対応)対応