カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- ATEN(4)
- VISION(3)
- NOK(2)
- SMC(1)
- CKD(1)
- 大三商会(1)
- TRUSCO(1)
- マスオカ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- 五藤歯車(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- StarTech.com(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「4dp21」の検索結果

Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DP4T, AML21BBA2AD
honeywell¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●動作特性: ラッチ●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DP4T●コンタクト定格電流: 2 A @ 250 V ac●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: AML21BBA2AD●UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DP4T, AML21BBA2AD
honeywell¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能仕様動作特性 = ラッチ実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DP4Tコンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = AML21BBA2AD動作方式ラッチRoHS指令(10物質対応)対応