カテゴリ

  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • BROADCOM(14)
  • unitech(11)
  • エフケイシステム(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • CREE(4)
  • エレキット(3)
  • 日機(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • MARL(2)
  • 東京光電(2)
  • エイポック(2)
  • アックスブレーン(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • シンワ測定(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • ノア[照明](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「660nm led」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスバーコードスキャナー honeywell

    ワイヤレスバーコードスキャナー

    honeywell
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。 Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
    使用温度範囲(℃)5~40角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP42光源(nm)645~660 可視光レーザー保存温度範囲(℃)-5~35安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】10%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • バッテリーフリーワイヤレスバーコードスキャナー honeywell

    バッテリーフリーワイヤレスバーコードスキャナー

    honeywell
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    バッテリー非搭載で軽量化と消耗品コストを削減!ダメージバーコードも正確に素早く読み取り Voyager(ヴォイジャー)1202g-bfは、バッテリーを搭載していない、環境にやさしいBluetoothワイヤレス1次元スキャナです。 1回約35秒の充電で、100回以上のバーコード読み取りが可能です!印字精度やダメージの度合いに関わらず、あらゆる1次元バーコードを迅速に読み取ります。 また、Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
    使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60範囲10m(見通し)使用時間(分)2~6(使用環境による)周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) AFH方式 Bluetooth Ver2.1 Cless 2充電時間充電アラーム時に充電開始 ACアダプター充電 15秒、USB充電 30秒スキャナ電源OFF時に充電開始 ACアダプター充電 35秒、USB充電 90秒明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP42動作回数1秒間に1回 100スキャン、 6秒間に1回 35スキャン光源(nm)645~660 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒データ転送速度3Mbit/秒コントラスト【最小】10%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【スキャナ】[動作時]180mA@4.0V、[待機時]40mA@4.0V【ベース】[動作時]5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、[待機時]スキャナとベース:1W(0.2A@5V)・ベースのみ:0.5W(0.1A@5V)・サスペンドモード:0.0125W(0.0025A@5V)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
バーコードリーダーカテゴリ