カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(10)
- EIKO(栄工舎)(1)
- EMEET(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- SPARKFUN(1)
- THECUT(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- イスカル(1)
- サンハヤト(11)
- タカス電子製作所(6)
- ホンダ(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 廣杉計器(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 東日製作所(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「CEM3」の検索結果

DPMスキャナー
honeywell¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性 1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。 照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。 反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。 また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。 医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45電源(DC-V)4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP65光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006)動作温度(℃)-30~50保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)3.5(70mm)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC)読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー