カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 二次元バーコードリーダー(1)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(68)
- ユニテック(1)
- 共和電業(1)
- omron(オムロン)(4)
- 第一計器(1)
- アイメックス(1)
- LASCAR(19)
- SMC(62)
- SKC(環境測定)(26)
- StarTech.com(21)
- アルインコ(17)
- サンドビック(15)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
- 東亜DKK(13)
- 共立理化学研究所(12)
- プリンストン(10)
- サンワサプライ(9)
- タンガロイ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「DPM」の検索結果
特価

DPMスキャナー
honeywell¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性 1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。 照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。 反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。 また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。 医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45電源(DC-V)4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP65光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006)動作温度(℃)-30~50保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)3.5(70mm)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC)読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー