カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(2)
- デンソーウェーブ(7)
- unitech(3)
- oneA(3)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Zebra Technologies(1)
- エフケイシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「at21q-sm」の検索結果

2次元バーコードスキャナ
honeywell¥27,980税込¥30,7781台当日出荷全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)湿度(%RH)~95(結露なきこと)照度(Lx)0~100000保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV