カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(1)
- unitech(6)
- デンソーウェーブ(5)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- サンワサプライ(1)
- 東洋技研(1)
- Zebra Technologies(1)
- エフケイシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「at31q」の検索結果

2次元バーコードスキャナ
honeywell¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps