カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(1)
- ニチフ(11)
- TRUSCO(3)
- 冨士端子工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- JAPPY(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- エスコ(12)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SIEMENS(3)
- TRACO POWER(15)
- オリエンタルモーター(3)
- カシムラ(2)
- テンパール工業(6)
- ハネウェル(3)
- ワゴジャパン(4)
- 日東工業(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cb端子」の検索結果

ハネウェル, 位置センサ IC はんだタグ
honeywell¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dcターミナルタイプ = はんだタグスイッチング電流 = 1 mA長さ = 7.6mm幅 = 15.2mm深さ = 1.8mm寸法 = 7.6 x 15.2 x 1.8 mm最大使用温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 位置センサ IC 基板
honeywell¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃仕様出力タイプ = レシオメトリック電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 1 mA長さ = 7.62mm幅 = 15.24mm深さ = 1.78mm寸法 = 7.62 x 15.24 x 1.78 mm最大使用温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 位置センサ IC 基板
honeywell¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃仕様出力タイプ = レシオメトリック取付けスタイル = 基板実装電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 2 mA長さ = 7.62mm幅 = 15.24mm深さ = 1.78mm寸法 = 7.62 x 15.24 x 1.78 mm最大使用温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応