カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • SMC(193)
  • ParkerTAIYO(147)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(90)
  • RS PRO(20)
  • マリンテック(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • コミネ(5)
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • ATEN(3)
  • 山菱電機(2)
  • モートーン(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 富士電機(1)
  • ホンダ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • フジクラ DDK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce1-r」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み

    honeywell
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み

    honeywell
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応