カテゴリ

  • 梱包用品(20)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • SMC(398)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • MAZDA(マツダ)(124)
  • CKD(26)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(12)
  • THK(9)
  • ホンダ(8)
  • ウェルコムデザイン(8)
  • Pico Technology(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • ゴールドメダル(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • SATO(サトー)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ニッサン(4)
  • パーパス(4)
  • NEC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs1b」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywellワイヤレス 2次元 バーコードリーダーhoneywell
85,980税込94,578
1式
当日出荷から6日以内出荷
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル honeywell2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデルhoneywell
45,980税込50,578
1式
当日出荷
メディカルプラスチックモデル 世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル 耐薬品性 ヘルスケアモデル さらに近くも、さらに遠くも デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り バーコードリーダーでカメラ撮影!?
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30°イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ KBセットhoneywell
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
5306843 honeywell5306843honeywell
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
Xenon1950は、Adaptus(R) イメージング・テクノロジにより、1D/2Dシンボル読取、モバイルシンボル読取、ダイレクトマーキング読取、OCR読取、デジタル画像取込に優れた性能を発揮します。1280x800ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載していますので、従来のXenon1900に比べ1.5倍の高い分解能と2.3倍の読取距離を実現しました。
質量(g)160読取高分解能(HD)防塵・防滴IP41インターフェイスUSB対応コードEAN/JAN/UPC(付加シンボル)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Codabar(NW7)、・Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar、Code32、・PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix・QRCode、Micro QRCode、AztecCode、GS1 Composite・郵便カスタマコード、Postnet(US)、PlanetCode、BPO 4State、・Canadian 4State、オランダポスト・OCR OCR-A、OCR-B動作温度範囲(℃)0~50商品タイプ有線
1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ KBセットhoneywell
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
高堅牢型フルレンジ2次元バーコードスキャナー honeywell高堅牢型フルレンジ2次元バーコードスキャナーhoneywell
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
オートフォーカスによる、15cm~16mの読取り距離!IP65 耐落下2mの高堅牢性 1980iは、フォークリフト上での作業など、長距離でのバーコード読み取りを想定し、 最新のオートフォーカス技術を搭載し設計された、 高堅牢型2次元スキャナです。
仕様移動速度:762mm/秒角度(°)【スキュー角】80、【ピッチ角】70電源(DC-V)4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP65光源(nm)617±18(赤色LED)・650 レーザーポインター安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1動作温度(℃)-30~50保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)コントラスト【最小】1次元:30%、2次元:40%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC)読取角度(°)水平:12.9、垂直:8イメージセンサー1280×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セットhoneywell
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ KBセットhoneywell
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセットhoneywell
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell1950GSR-2-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セットhoneywell
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ RS232セットhoneywell
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell1950GHD-2-J エリアイメージャ HDタイプ RS232セットhoneywell
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell1950GSR-1-J エリアイメージャ SRタイプ KBセットhoneywell
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セットhoneywell
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
関連キーワード
nl-s1b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nl-s1b