カテゴリ

  • 梱包用品(17)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • イメージャー(2)
  • 日栄インテック(1)
  • アイメックス(1)
  • ウェルコムデザイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「honeywell 1952g」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell

    1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell

    1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell

    1952GHD-2 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    欠品中
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell

    1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell

    1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ KBセット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywell

    ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー

    honeywell
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1式
    当日出荷
    世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
    消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
  • 1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット honeywell

    1952GHD-1 コードレスエリアイメージャ HDタイプ RS232セット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • ワイヤレスバーコードスキャナ honeywell

    ワイヤレスバーコードスキャナ

    honeywell
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
    付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)規格FCC Part 15 ClassB、CE通信方式2.4~2.5GH BluetoothインターフェースUSB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40(本体)安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)使用周囲照度(Lx)0~100000RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothv4.2通信距離(m)10読取方式イメージャーESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
  • 2次元バーコードスキャナ honeywell

    2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
    付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
  • 2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル honeywell

    2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル

    honeywell
    ¥45,980税込¥50,578
    1式
    当日出荷
    メディカルプラスチックモデル 世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル 耐薬品性 ヘルスケアモデル さらに近くも、さらに遠くも デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り バーコードリーダーでカメラ撮影!?
    消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30°イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
  • 1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット honeywell

    1952GSR-2 コードレスエリアイメージャ SRタイプ KBセット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • 1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット honeywell

    1952GSR-1 コードレスエリアイメージャ SRタイプ RS232セット

    honeywell
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    欠品中
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
  • ワイヤレス2次元バーコードスキャナ honeywell

    ワイヤレス2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
    付属品スキャナ本体、 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、 リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、 接続ケーブル性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)規格FCC Part 15 ClassB、 CE通信方式2.4~2.5GH保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40(本体)安全規格LED Safety IEC 62471:2006、 CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)使用周囲照度(Lx)0~100000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v4.2通信距離(m)10ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
  • 2次元バーコードスキャナ honeywell

    2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
    付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)湿度(%RH)~95(結露なきこと)照度(Lx)0~100000保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
  • バーコードスキャナー honeywell

    バーコードスキャナー

    honeywell
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP41光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
  • ワイヤレス2次元バーコードスキャナ honeywell

    ワイヤレス2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
    付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE湿度(%RH)~95(結露なきこと)通信方式2.4-2.5GHz充電時間4.5時間(ACアダプタ使用)照度(Lx)0~100000保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作時間14時間(満充電時)動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth4.2通信距離(m)10読取方式エリアイメージャー(1040×720px)イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
  • 1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット honeywell

    1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ KBセット

    honeywell
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
    バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
バーコードリーダーカテゴリ