カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(1)
- Zebra Technologies(7)
- unitech(3)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- サンワサプライ(1)
- デンソーウェーブ(1)
- イメージャー(1)
- ウェルコムデザイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ls2208」の検索結果
特価

バーコードスキャナー
honeywell¥17,980税込¥19,7781台当日出荷分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP41光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)