honeywell7日以内出荷
Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 7 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応