カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- omron(オムロン)(11)
- アイコーエンジニアリング(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- MRT(4)
- RS PRO(4)
- A-Gas Japan(4)
- SMC(3)
- 大洋ツール(3)
- 泰和電気工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(2)
- MICROCHIP(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- 岡崎精工(1)
- カスタム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ms1-125」の検索結果

SENSOR AMP 150PSI GAGE
honeywell¥999,800税込¥1,099,7801セット(10個)7日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:150psi精度:0.8 %出力タイプ:増幅メディアは、測定:ガス電気的接続:基板応答時間:1 ms電源電圧:5 V dc動作温度 Max:+125℃チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ
honeywell¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi許容差 = ±0.4 %出力タイプ = 増幅メディアは、測定 = ガスアナログ出力 = 0.5 → 4.5 V応答時間 = 1 ms電流 Max = 10 mA電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応