カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- BLACK&DECKER(1)
- CAPTAIN STAG(2)
- KSフィルター(1)
- MISM(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アマテイ(1)
- エスコ(1)
- コニシ(1)
- セントラルコンベヤー(3)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- ハネウェル(1)
- バンドー化学(1)
- マキテック(49)
- 三菱電機(1)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- 新ダイワ(1)
- 明治機械製作所(2)
- 電成興業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「px-250」の検索結果

ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み
honeywell¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応