カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • RS PRO(106)
  • brembo(11)
  • 三菱マテリアル(9)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Vesrah(4)
  • ラトックシステム(4)
  • 東洋国際(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • 岡崎精工(2)
  • ケナメタル(2)
  • 日研工作所(2)
  • ハネウェル(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • ATEN(2)
  • EPSON(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs15-5」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ51A honeywell

    Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ51A

    honeywell
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    EN60947-5-1、IEC947-5-1、AC15、A300又はA600、DC13、Q300. サイドアクションスイッチ. サイドロータリアクションヘビーデューティリミットスイッチ ローラアクションレバーが必要(RS品番 ; 478-3579 478-3579 )
    仕様種類 = ローラーレバー併用可能製品 = LSZ51 シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ51A honeywell

    Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ51A

    honeywell
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類: ローラーレバー●併用可能製品: LSZ51 シリーズ●EN60947-5-1、IEC947-5-1、AC15、A300又はA600、DC13、Q300. サイドアクションスイッチ. サイドロータリアクションヘビーデューティリミットスイッチ ローラアクションレバーが必要(RS品番 ; 478-3579 478-3579 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歪みゲージ Honeywell honeywell

    歪みゲージ Honeywell

    honeywell
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ゲージ抵抗:6kΩ●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:10V●長さ:11.1mm●幅:12.7mm●深さ:10.3mm●最低動作温度:-40℃●最大使用温度:+85℃●寸法:11.1 x 12.7 x 10.3 mm●ブラケットは 5 個入りパックで販売( RS 品番 ; - 238-5066 - 238-5066 ). Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ - FSG15N. メーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、 FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。. フォースセンサはどこで使用できますか?. この装置は、医療用輸液ポンプ用途、接触検知、ロボット式エンドエフェクター、腎臓透析装置、可変張力制御などで力を感知できます。. センサの機能の仕組み. 応力センサコンポーネントは、抵抗器の屈曲が加えられた力の下に来ると、増加するシリコンが埋め込まれた圧抵抗器の抵抗によって動作します。センサは用途からの力を利用し、ステンレススチール製プランジャからシリコン検出素子に直接伝達されます。印加される力の量に比例して抵抗の量が変化し、回路抵抗のこの変化により対応する mV 出力レベルが得られます。. 特長及び利点. コンパクトな商用グレードのパッケージ 優れたパフォーマンス特性 迅速な対応 Honeywell のセンサは低消費電力です 低いオフセンターローディングエラー 1500 グラムの応力範囲で安定したミリボルト出力を提供します ステンレススチール製プランジャを備えたモジュール構造 5.5 kg のオーバーフォース荷重を特徴とします 製品には完全な指示が付属しています 最大 DC 電圧は 10 V です 動作温度範囲が -40 ℃ ~ +85 ℃と広いRoHS指令(10物質対応)対応