カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • 椿本チエイン(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • 大見工業(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • SMC(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • C & K COMPONENTS(1)
  • 東洋エレメント(1)
  • WISENET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snp-6」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CSNP661 honeywell

    CSNP661

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661 honeywell

    Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比: 90:1●シリーズ: CSNP●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 12 → 15 V dc●入力電流: 90A●出力電流: 50 mA●全体の高さ: 29.6mm●全体の幅: 36.6mm●全体的な深さ: 14.45mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: 基板実装●高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661 honeywell

    Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
    仕様巻数比 = 90:1シリーズ = CSNPセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 12 → 15 V dc入力電流 = 90A出力電流 = 50 mA全体の高さ = 29.6mm全体の幅 = 36.6mm全体的な深さ = 14.45mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応