カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- RS PRO(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 東日製作所(3)
- 日研工作所(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ELPA(1)
- ベッセル(1)
- ハネウェル(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- 三島精器(1)
- 渡辺電機工業(1)
- セフティー電気用品(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sp-30n」の検索結果
特価

Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ
honeywell¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A V dc @ 30接点構成 = SP-CO操作力 = 0.83 → 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応