カテゴリ
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)
- SMC(68)
- 伊東電機(7)
- スバル(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- MICROCHIP(4)
- NOK(3)
- 昭和技研工業(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- イスカル(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- ナカオ(1)
- カメダデンキ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「as320」の検索結果

真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒