カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
絞り込み
ブランド
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)
- 東芝ライテック(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- 東京エレクトロン(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ベンハーはかり(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- プリンス電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「fl20s bl 20w」の検索結果

捕虫器 「ムシポン」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。材質オールステンレス(SUS304)誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50
捕虫器 ムシポン
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥26,900税込¥29,5901個当日出荷電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。有効面積(m2)30~50仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20トラスコ品番826-6723材質ABS樹脂質量(kg)1.8電源(V)単相100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2613-0401TKG品番(2017)6-2401-0401
「ムシポン」用捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)(32件のレビュー)¥1,189~税込¥1,308~1箱(5個)ほか当日出荷有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
飛散防止捕虫ランプ
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥16,900~税込¥18,590~1箱(5本)6日以内出荷落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。用途捕虫器用ランプ種別飛散防止形定格寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポン MPX-7000K
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥29,900税込¥32,8901台当日出荷壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6721種別壁付型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.6タイプ片面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-52RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器「ムシポンmini」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。有効面積(m2)15~30消費電力(W)9適合ランプ:FL6BL(6W)色パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MP-301
朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901台当日出荷インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。有効面積(m2)50~80消費電力(W)30トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175