カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
絞り込み
ブランド
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)
- 朝日産業(2)
- インセクトキール(1)
- ムシポン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「fl20sbl-1」の検索結果

捕虫器 「ムシポン」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。材質オールステンレス(SUS304)定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)
捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901台当日出荷壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。トラスコ品番410-0573材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)18有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
捕虫器ムシポン MPX-2000SDX
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥33,900税込¥37,2901台8日以内出荷虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)3.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器ムシポン MP-2300DXB
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥29,900税込¥32,8901台8日以内出荷裏面は完全遮蔽されており、ランプの光が外に漏れず窓際などに余計な虫を誘わない親切設計タイプです。 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)約1.95タイプ片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器ムシポン MP-2300DXA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥28,900税込¥31,7901台8日以内出荷表面側からは捕虫紙に付着した虫が見えないので人目を気にする事もなくいつも清潔タイプです。 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)約1.9タイプ両面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器ムシポン MP-2300DXAA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥29,900税込¥32,8901台8日以内出荷DXAの片面目隠しに対し、両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、設置場所を選ばない何処でもタイプです。 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)約2.05タイプ両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器ムシポン MP-2300SDX
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥29,900税込¥32,8901台8日以内出荷表面から捕虫紙に付着した虫が見えず、表面は完全に遮蔽されているタイプです 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)約2.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応