カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)
  • モノタロウ(1)
  • 東芝ライテック(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • コンテック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • 東京エレクトロン(1)
  • コトヒラ工業(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • ピオニーコーポレーション(1)
  • 朝日産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hotalux fl20sbl」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
3,090税込3,399
1本
3日以内出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
飛散防止捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)飛散防止捕虫ランプ朝日産業(捕虫器・包装機器)
16,900税込18,590
1箱(5本)
6日以内出荷
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ種別飛散防止形定格寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 「ムシポン」朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。材質オールステンレス(SUS304)誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50
「ムシポン」用捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)「ムシポン」用捕虫紙朝日産業(捕虫器・包装機器)(32件のレビュー)
1,189税込1,308
1箱(5個)ほか
当日出荷
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様他社にない長寿命を発揮します!!粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
忌避剤・虫対策カテゴリ